ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 25-201 MT 6.5-7 (DS=100ST)

ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 25-201

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:25-201-07
Rubix:22441970
Fabrikant:25201070
EAN:10076490492806
ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 25-201 MT 6.5-7 (DS=100ST)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat7
Lengte285 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 25-201 MT 6.5-7 (DS=100ST)


De Microflex® NeoTouch® 25-201 handschoen is een wegwerphandschoen in groen poedervrij neopreen die ontworpen is om chemische bescherming te bieden bij manipulaties, overhevelingen en controles in diverse industriële omgevingen. Het is een handschoen met verlengd manchet dat de handen beschermt tegen de meeste zuren en alcoholen.

Kenmerken:
Deze neopreen handschoen heeft vingertoppen met reliëf voor optimale grip. De latexvrije constructie voorkomt allergieën van type I. De handschoen is ook poedervrij, wat het risico op dermatitis voor de gebruiker beperkt. De binnencoating van polymeren maakt de handschoen gemakkelijk om aan te trekken, terwijl het verlengde manchet de onderarm en pols beschermt.

Specificaties:
- Chemische bescherming: type B volgens EN 374.
- Hoofdmateriaal: neopreen (polychloropreen).
- Binnencoating: polymeren.
- Gripontwerp: vingertoppen met reliëf.
- Manchetstijl: lang.
- Lengte van de handschoen: 285 mm.
- Dikte: 0,13 mm bij handpalm; 0,16 mm bij vingers.
- Verkrijgbare maten: S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10).
- Verpakking: 100 handschoenen per doos, 10 dozen per karton.
- Antistatisch: ja.
- Maximale treksterkte: hoger dan of gelijk aan 14 MPa.
- Verlenging bij breuk: hoger dan of gelijk aan 700%.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN ISO 374-1:2016: type B (K P T).
- EN ISO 374-5: bescherming tegen virussen.
- ISO 13485:2016: medisch hulpmiddel.
- EN ISO 21420:2020: beschermende handschoen voor hoge risico's.
- EN 1149: antistatische bescherming.

Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 in Australië werd opgericht, is een wereldleider in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen en gezondheids- en veiligheidsuitrusting. In 1925 ontwikkelde het bedrijf de eerste chirurgische wegwerphandschoenen. Het blijft innoveren op medisch en industrieel vlak en biedt zijn producten aan in meer dan 100 landen.
Uitzonderlijke grip in natte en droge omgevingen.

Sterke punten

- Latexvrije constructie om het risico op allergieën te voorkomen.
- Poedervrij om het risico op dermatitis en besmetting te beperken.
- Uitstekend bestand tegen zuren, logen en alcoholen.
- Polyurethaan binnencoating voor gemakkelijk aantrekken.
- Vingertoppen met reliëf voor een veilige grip.
- Verlengd manchet voor uitstekende bescherming.

Toepassingen

Deze handschoen van Ansell kan worden gebruikt voor manipulaties, monsternemingen en controles in diverse industriële omgevingen, waar geen mechanische bescherming vereist is. Het is bijzonder geschikt voor de farmaceutische industrie, de voedselverwerkingsindustrie, biowetenschappen en de chemische sector, voor toepassingen zoals het overhevelen van vloeibare en vaste stoffen, het nemen en verwerken van monsters en het uitvoeren van tests.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat7
Lengte285 mm
Kleurgroen
Hoofdmateriaalneopreen
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking100 handschoenen per doos, 10 dozen per karton
Dikte0,13 mm
Materiaalneopreen
Gepoederdnee
Categorie3
€ 37,71 excl. BTW
/ doos
€ 45,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat