ELESA+GANTER GREEPSTANG GN 310-8-63-A-NI
Versnellingshendels kunststof / roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 310-8-63-A-NI
Rubix:0999102538
Fabrikant:GN 310-8-63-A-NI
EAN:4045525169081





Productdetails : ELESA+GANTER GREEPSTANG GN 310-8-63-A-NI
Versnellingshendels kunststof / roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Lengte | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,81 excl. BTW
/ stuk
€ 8,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
