Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.1-63-M10-E
Rubix:A0584839
Fabrikant:GN 6336.1-63-M10-E
EAN:4045525336612





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.1-63-M10-E
Stergrepen GN 6336.1 met uitstekende stalen bus (basisafmetingen zoals DIN 6336) hebben de volgende voordelen: het contactoppervlak staat precies loodrecht op de boring en is over de volledige diameter van staal. De uitstekende stalen bus zorgt voor een perfecte dwarspenverbinding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Lengte | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 63 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,09 excl. BTW
/ stuk
€ 8,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
