ELESA+GANTER GREEPSTANG GN 310-12-160-A-NI

Versnellingshendels kunststof / roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 310-12-160-A-NI
Rubix:0999100985
Fabrikant:GN 310-12-160-A-NI
EAN:4045525168503
ELESA+GANTER GREEPSTANG GN 310-12-160-A-NI
Technische samenvatting
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER GREEPSTANG GN 310-12-160-A-NI


Versnellingshendels kunststof / roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht147 g
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Diameter12 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,21 excl. BTW
/ stuk
14,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (6)