ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M6X20
Verstelbare handgreep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Elesa+Ganter:MRX.40 p-M6x20
Rubix:A0002492
Fabrikant:141321
EAN:4045525266148



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M6X20
Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.
Sterke punten
•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling
Comfortabelere hendelontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,30 excl. BTW
/ stuk
€ 3,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen