ELESA+GANTER KARTELBOUT HOOG DIN 464-M6-30-NI

Hoge kartelschroef roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:DIN 464-M6-30-NI
Rubix:09209869
Fabrikant:DIN 464-M6-30-NI
EAN:4045525254626
ELESA+GANTER KARTELBOUT HOOG DIN 464-M6-30-NI

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KARTELBOUT HOOG DIN 464-M6-30-NI


All Stainless Steel-Knurled screws DIN 464 are machined from solid bar. Unlike in the official standard sheet, they are generally made with thread right up to the head and without recess groove at the end of the thread.
Alle kartelschroeven DIN 464 zijn uit één stuk vervaardigd. In tegenstelling tot de officiële norm zijn ze over het algemeen voorzien van schroefdraad tot aan de kop en zonder inkeping aan het uiteinde van de schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Diameter6 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 11,11 excl. BTW
/ stuk
€ 13,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte