ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M6X30

Verstelbare handgreep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Elesa+Ganter:MRX.40 p-M6x30
Rubix:A0577031
Fabrikant:141335
EAN:4045525266162
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M6X30
Technische samenvatting
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 P-M6X30


Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.

Sterke punten

•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16 g
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Diameter18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,50 excl. BTW
/ stuk
4,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (29)