ELESA+GANTER STERKNOP GN 5339.5-60-M12-D-MT
Driehoekige handgreep van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 5339.5-60-M12-D-MT
Rubix:A0582265
Fabrikant:GN 5339.5-60-M12-D-MT
EAN:4045525453722





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5339.5-60-M12-D-MT
Driehoekige handgrepen van roestvrij staal GN 5339.5 hebben gladde en gesloten oppervlakken en hoekradii. Daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen met speciale hygiënische eisen. Origineel ELESA-ontwerp, uitgevoerd in metaal met toestemming van ELESA s.p.a.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 275 g |
| Lengte | 41 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 60 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,60 excl. BTW
/ stuk
€ 66,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
