KIPP STERGREEP D6336 DUROPLAST/RVS 50MM M10.INW - K1016
Stergrepen zoals DIN 6336 staaldelen rvs vorm K
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K1016.25010
Rubix:0999106787
EAN:4059245210718



Productdetails : KIPP STERGREEP D6336 DUROPLAST/RVS 50MM M10.INW - K1016
STAR GRIP M06 D1=32, FORM:K DUROPLAST,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 44 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,89 excl. BTW
/ stuk
€ 8,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen