Referenties
Elesa+Ganter:MRX.80 p-M12x30
Rubix:A0571052
Fabrikant:142321
EAN:4045525266599



Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.80 P-M12X30
Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.
Sterke punten
•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling
Comfortabelere hendelontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Lengte | 92 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,14 excl. BTW
/ stuk
€ 6,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen