KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05 ZINK K0122.0053
Verstelbare handgrepen, modern design, zinken inzetstukken en interne componenten van staal, binnendraad, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.0053
Rubix:A0786874
EAN:4059245084821



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05 ZINK K0122.0053
KLEMHEVEL MAAT:0 M05 ZINK, ZILVER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 122,0053 |
| Lengte | 24,5 mm |
| Kleur | zilver |
| Maat | gr.0 |
| Materiaal | zink |
| Aantal tanden | 16 |
| Draad | 5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen