ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-78-M8-16-SW-G
Verstelbare handhendels, interne onderdelen roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 303.1-78-M8-16-SW-G
Rubix:A0578007
Fabrikant:GN 303.1-78-M8-16-SW-G
EAN:4045525802438



Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-78-M8-16-SW-G
Verstelbare handhendels GN 303.1 zijn ideaal wanneer onderdelen in een kleine ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden geklemd. Het middenstuk is met de hendel verbonden via kartels die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. De drukknop is een ontwerpelement dat gemakkelijk kan worden losgemaakt. Het gebruik ervan is beperkt tot toepassingen waarbij de hendel niet hoeft te worden gedemonteerd voor installatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141 g |
| Draaddiameter | 78 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 16 mm |
| Hoogte | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,15 excl. BTW
/ stuk
€ 23,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
16 mm
