ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.4-108-M12-50-OS
Verstelbare handhendels met verhoogde klemkracht
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 300.4-108-M12-50-OS
Rubix:A0580315
Fabrikant:GN 300.4-108-M12-50-OS
EAN:4045525823624





Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.4-108-M12-50-OS
Verstelbare handhendels GN 300.4 worden geproduceerd met een klemgebied dat via een drukkogellager is verbonden met respectievelijk de bus en schroef van de klemhendel. Dit heeft de volgende voordelen opgeleverd: - Verdubbelde klemkracht door sterk verminderde wrijving. - Er is geen beweging op het contactgebied tussen de verstelbare handhendel en het onderdeel, wat markeringen op het klemgebied sterk vermindert. - Bovendien is door de verhoogde voorspanning een verminderde kruipfactor bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 382 g |
| Draaddiameter | 108 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,10 excl. BTW
/ stuk
€ 77,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
50 mm
