ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 101-22-M10-32-SW

Verstelbare handhendels, zinkpersgietwerk

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 101-22-M10-32-SW
Rubix:A0580257
Fabrikant:GN 101-22-M10-32-SW
EAN:4045525009134
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 101-22-M10-32-SW

Technische samenvatting

Draaddiameter22 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 101-22-M10-32-SW


Verstelbare handhendels GN 101 zijn ideaal wanneer onderdelen in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden vastgeklemd. Het middenstuk is via tandwielen met de hendel verbonden, die gemakkelijk kunnen worden losgekoppeld. Door aan de hendel te trekken worden de tandwielen losgekoppeld en kan deze naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel worden de tandwielen automatisch weer gekoppeld.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht112 g
Draaddiameter22 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte32 mm
Hoogte36 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
€ 12,77 excl. BTW
/ stuk
€ 15,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

32 mm

Hoogte