ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 306-63-M10-50-MS-SW
Verstelbare handhevels met speciaal getopte schroefdraadstiften
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 306-63-M10-50-MS-SW
Rubix:A0575871
Fabrikant:306-63-M10-50-MS-SW
EAN:4045525090385




Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Lengte | 63 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 306-63-M10-50-MS-SW
De verstelbare handhevels GN 306 zijn ideaal wanneer onderdelen in een beperkte ruimte of in een specifieke hendelpositie moeten worden geklemd. Het centrale inzetstuk is via vertanding met de hendel verbonden, die eenvoudig ontgrendeld kan worden. Aan de hendel trekken ontgrendelt de vertanding, waardoor de hendel naar de ideale klempositie kan worden gedraaid. Wanneer de hendel wordt losgelaten, grijpen de vertandingen automatisch weer in. De stiften met messing- en kunststofpunt (Types MS / KU) helpen beschadiging van het te klemmen werkstuk te voorkomen. De geharde stift met punt (Type DZ) zorgt voor een ovaal, puntvormig drukpunt. De zwenkbare drukplaat (Type KD) kan eenvoudig op- en afgeklikt worden. De drukplaat wordt ongemonteerd geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Lengte | 63 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,65 excl. BTW
/ stuk
€ 18,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
Hoogte
50 mm