STANLEY FM VERSTELBARE MOERSLEUTEL 200MM FMHT13126-0
Verstelbare moersleutel
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMHT13126-0
Rubix:A0078390
EAN:3253560131265




Productdetails : STANLEY FM VERSTELBARE MOERSLEUTEL 200MM FMHT13126-0
Sterke punten
•Snelle afstelling voor snelle en nauwkeurige instellingen
Zwarte fosfaatlaag voor maximale sterkte en duurzaamheid
Parallelle bekken met een hoek van 15° zorgen voor een stevige grip en een optimaal bereik
Dunne en brede bekken bieden meer toegankelijkheid bij het werken in krappe ruimtes
Grip van twee materialen voor gegarandeerd gebruikscomfort en ultieme controle
Metrische en imperiale schaalverdeling voor maximale aandraaimogelijkheden
Ophanggat om het gereedschap aan een koord te bevestigen
Zwarte fosfaatlaag voor maximale sterkte en duurzaamheid
Parallelle bekken met een hoek van 15° zorgen voor een stevige grip en een optimaal bereik
Dunne en brede bekken bieden meer toegankelijkheid bij het werken in krappe ruimtes
Grip van twee materialen voor gegarandeerd gebruikscomfort en ultieme controle
Metrische en imperiale schaalverdeling voor maximale aandraaimogelijkheden
Ophanggat om het gereedschap aan een koord te bevestigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 29 |
| Lengte | 200 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,88 excl. BTW
/ stuk
€ 32,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen