ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.6-92-M10-32-AS

Verstelbare roestvrijstalen handhendels, schroefdraadbout, elektrolytisch gepolijst

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 300.6-92-M10-32-AS
Rubix:A0581102
Fabrikant:GN 300.6-92-M10-32-AS
EAN:4045525917651
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.6-92-M10-32-AS

Technische samenvatting

Draaddiameter92 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.6-92-M10-32-AS


Verstelbare handhendels GN 300.6 met volledig roestvrijstalen handgreep zijn geschikt voor toepassingen in "agressieve" omgevingen of waar roestvrijstalen materialen zijn voorgeschreven, zoals in de voedselverwerkende of chemische industrie. Bevestigingsschroeven met zeskantkop (type AS) voldoen aan de eis "voorkomt waterophoping". Verstelbare handhendels zijn ideaal gebleken wanneer onderdelen in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden geklemd. Het middenstuk is via tandwielen met de hendel verbonden, die gemakkelijk kunnen worden losgekoppeld. Door aan de hendel te trekken, worden de tandwielen losgekoppeld en kan deze naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel grijpen de tandwielen automatisch weer in.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht240 g
Draaddiameter92 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte32 mm
Hoogte64 mm
Aangepaste tariefcode84879090
€ 61,09 excl. BTW
/ stuk
€ 73,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

32 mm

Hoogte