KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 ZINK ZILVER K0123.2106X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.2106X50
Rubix:A0787121
EAN:4059245097579



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 ZINK ZILVER K0123.2106X50
Klemhendel maat 2 M10X50 roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 105 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,30 excl. BTW
/ stuk
€ 22,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
50 mm
Hoogte
28,5 mm