ELESA+GANTER SPANHENDEL VERSTELBAAR GN 212.3-21-M8-32-E
Verstelbare spanhendels, staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 212.3-21-M8-32-E
Rubix:A0516895
Fabrikant:GN 212.3-21-M8-32-E
EAN:4045525089716





Productdetails : ELESA+GANTER SPANHENDEL VERSTELBAAR GN 212.3-21-M8-32-E
Verstelbare spanhefbomen GN 213.3 zijn ideaal wanneer onderdelen in een beperkte ruimte moeten worden vastgeklemd of wanneer een bepaalde hefboompositie vereist is. Het schroefdraadinsert is met de naaf verbonden via tandwielen die kunnen worden ontkoppeld. Door aan de hefboom te trekken, worden de tandwielen ontkoppeld en kan deze naar de ideale klempositie worden gedraaid. Wanneer de hefboom wordt losgelaten, wordt deze automatisch weer gekoppeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Draaddiameter | 21 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 32 mm |
| Hoogte | 33,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,77 excl. BTW
/ stuk
€ 37,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
