SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 3,5X30MM

Houtschroeven met halfronde kop en gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRF3,5X30PFA4-50
Rubix:A0818025
Fabrikant:0096435 30
EAN:4043377020079
SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 3,5X30MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF BK D96 3,5X30MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BK D96 3,5X30MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 96
Vorm van de kophalfrond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 21,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking