SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X12MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX4X12EFA2-50
Rubix:A0829083
Fabrikant:9046240 12
EAN:4043377380234
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X12MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X12MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 4X12MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 11,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 14,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking