SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 3X16MM
Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFBF3X16PFA4-50
Rubix:08262254
Fabrikant:009543 16
EAN:4043377017703


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 3X16MM
SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 3X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm