SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X40MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX5X40EFA4-50
Rubix:A0829014
Fabrikant:9046450 40
EAN:4043377381361
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X40MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X40MM


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 5X40MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 21,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking