YOKOTA SLIJPMACHINE VERTIKAAL 180 MM X 22 MM 7VC-8500FS
Verticale en rechte slijpers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:7VC-8500FS
Rubix:25043860
EAN:8717981000043


Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 180 mm |
|---|---|
| Onbelast toerental | 8500 rpm |
| Gewicht | 4,1 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA SLIJPMACHINE VERTIKAAL 180 MM X 22 MM 7VC-8500FS
Deze verticaalslijper van Yokota wordt ingezet in de industrie, op scheepswerven. De slijper wordt geleverd met geintegreerde regulateur voor maximale veiligheid en het juiste toerental voor een optimale werking. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Veiligheids-startknop * Geluidgedempt
Angle Grinder, 8500 RPM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Onbelast toerental | 8500 rpm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Onbelast verbruik | 23 l/s |
| Totale lengte | 195 mm |
| Geluidsniveau | 83 dB |
| Model | 7vc-8500fs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 791,30 excl. BTW
/ stuk
€ 957,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen