Referenties
REMA:3361101
Rubix:21014962
EAN:8717365024658

Productdetails : REMA KLEM CS-0,75 H 750 KG 0-13
Voorzien van standaard hijsoog, beweegbaar in één richtingen. Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen. WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven. Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL. Elke klem is 2 x WLL proefbelast. Toepassing. Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 50 RC (485 HB).. Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 750 kg |
| Bekkenopening | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 205 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,23 excl. BTW
/ stuk
€ 457,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
