Referenties
Kemper:1090467
Rubix:2499005702

Productdetails : KEMPER RESERVE FILTER VOOR MINIFIL H13 1090467
Het compacte hoogvacuüm-afzuigsysteem MiniFil garandeert grote flexibiliteit voor mobiele werkplekken. De geïntegreerde automatische start/stop-functie en het filterwisselen zonder besmettingsrisico verschaffen de MiniFil een hoog gebruikscomfort en waarborgen de veiligheid. 3-trapsfilter, vonkvoorafscheider.
Sterke punten
Bijzonder geschikt voor mobiele werkplekken dankzij het lage gewicht en de optioneel verkrijgbare kar.
Toepassingen
Voor afzuiging bij lastoortsen, middelgrote hoeveelheden rook/stof. Ook geschikt voor chroom-nikkelstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | filtre |
| Type | vervangfilter voor minifil |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes