SMC BASISPLAAT UITBREIDING ENKELV. SX5000-50-1A-C6

Verzamelblok voor spruitstuk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SX5000-50-1A-C6
Rubix:A0269489
SMC BASISPLAAT UITBREIDING ENKELV. SX5000-50-1A-C6
Technische samenvatting
Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT UITBREIDING ENKELV. SX5000-50-1A-C6


Het unieke ontwerp van de SX serie combineert beide elektromagneetassemblages (bij gebruik van een dubbele elektromagneet 2/3 positie) aan dezelfde kant van de klep, tegenover de poorten, waardoor meer ruimte wordt bespaard en de bedrading eenvoudiger toegankelijk is. De kleppen uit de SX-serie zijn verkrijgbaar met verschillende manifoldopties die de installatie vereenvoudigen en de werking verbeteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49 g
Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,18 excl. BTW
/ stuk
15,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen