DORMER VHM VERZINKFREES 2-SNIJDER S740 16,0 MM

Verzinkfrezen S740

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S74016.0
Rubix:20326834
EAN:7320760684511
DORMER VHM VERZINKFREES 2-SNIJDER S740 16,0 MM

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtha
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VERZINKFREES 2-SNIJDER S740 16,0 MM


VHM 2-snijder verzinkfrees 90° met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 10° spaanhoek. AlCrN gecoat voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtha
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden2
Snijlengte32 mm
Totale lengte90 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingaltin
Type90° verzinkfrees (verzinken/afschuinen)
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium- en nikkellegeringen
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek90 °
€ 249,64 excl. BTW
/ stuk
€ 302,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen