ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST4,8X32MM
Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26680.048.032
Rubix:08451786
EAN:8715492945679

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST4,8X32MM
Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,5 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7982 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden