VERN. ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST4,2X25MM
Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Staal Vernikkeld
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26220.042.025
Rubix:08451273
EAN:8715492653550

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
Productdetails : VERN. ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST4,2X25MM
Verzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7982 C-H Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,1 g |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Nikkel |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7982 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 62,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen