ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK TORX I14585C ST2,9X13MM
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26521.029.013
Rubix:08452222
EAN:8715492657107

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK TORX I14585C ST2,9X13MM
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Elektrolytisch verzinkt
ST2,9X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,48 g |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken kop |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 5,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm