ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C ST3,5X13MM
Verzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7972 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26620.035.013
Rubix:08451530
EAN:8715492942180

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C ST3,5X13MM
Verzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7972 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,72 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7972 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm