SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X60MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX4,2X60EFA2
Rubix:08258588
Fabrikant:14585242 60
EAN:4043377158901


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X60MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm