ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C ST4,2X38MM
Verzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7972 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26620.042.038
Rubix:08451549
EAN:8715492942401

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C ST4,2X38MM
Verzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7972 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,77 g |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7972 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 38,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm