ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X50
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07470.240.050
Rubix:0899011039
EAN:8715494507516

Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X50
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Elektrolytisch verzinkt 8.8
M24X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 179 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | verzonken kop |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,42 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 93,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
50 mm