ELVZ 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X16
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07405.080.016
Rubix:09652104
EAN:8717077240414

Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : ELVZ 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X16
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8