ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X40
Verzonken schroef met T-ster ISO ~10642 Elektrolytisch verzinkt 08.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07450.060.040
Rubix:08115352
EAN:8715494195973

Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M6X40
Verzonken schroef met T-ster ISO ~10642 Elektrolytisch verzinkt 08.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,83 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | verzonken kop |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 48,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen