SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X45

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED12X45PF8
Rubix:08120666
Fabrikant:007984.08000.0120.045
EAN:4043952545690
SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X45


Binnenzeskantbout, platkop 12X45 - SW8 staal 8.8 DIN 7984

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht4370 g
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 7984
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
Aangepaste tariefcode73181568
55,36 excl. BTW
/ 100 stuks
66,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12