ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M3X35
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Elektrolytisch verzinkt 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24540.030.035
Rubix:08410223
EAN:8715492632951



Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M3X35
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Elektrolytisch verzinkt 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,66 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
35 mm