SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X10

Cilinderkop-veiligheidsschroef, één richting

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTCBF8X10EFA2
Rubix:A0832586
Fabrikant:913128 10
EAN:4043377132741
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X10


SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM8
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 36,92 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 44,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

10 mm

Metrische diameter