ELVZ 8.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M3X16
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24412.030.016
Rubix:08411089
EAN:8715492627629

Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
Productdetails : ELVZ 8.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M3X16
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,82 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 123,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
16 mm