SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X30
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX8X30EFA4-50
Rubix:08261545
Fabrikant:1458148 30
EAN:4043377233141

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X30
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 58,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm