ELVZ SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ KOPBORING 4,5X45MM
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf en kopboring Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:29385.045.045
Rubix:08422172
EAN:8715492958099

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ KOPBORING 4,5X45MM
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf en kopboring Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,6 g |
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | Niet Gestandaardiseerd |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Vorm van de kop | verzonkenkop |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 104,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen