SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X260

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX10X260PFA4-50
Rubix:A0828583
Fabrikant:90474100 260/105
EAN:4043377382320
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X260

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte260 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X260


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X260

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte260 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
565,19 excl. BTW
/ 100 stuks
683,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

260 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse