ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 4X50MM
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Fabory:29310.040.050
Rubix:08422563
EAN:8715492955395

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Documenten
Productdetails : ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 4X50MM
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,56 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t20 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Vorm van de kop | verzonkenkop |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden