SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 3X35
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ3X35EFA2-50
Rubix:08255292
Fabrikant:9050230 35
EAN:4043377203847


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 3X35
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 3X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm