SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X13

Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFDT5,5X13EFA2-50
Rubix:A0832293
Fabrikant:9102255 13
EAN:4043377129192
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X13

Technische samenvatting

Lengte13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X13


SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X13

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM5
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad5,5 mm
Grootte afdruksp12
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 40,18 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

13 mm

Metrische diameter