SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M6X40
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VMTRL6X40A4
Spartex:VMTRLD6X40EFA4
Rubix:A0822567
Fabrikant:2512946 40
EAN:4043377336569

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M6X40
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M6X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 71,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
