SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X50
Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFDT4X50EFA2
Rubix:A0832294
Fabrikant:910324 50
EAN:4043377126887

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X50
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M4X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sp8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,60 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 61,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
