SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X25

Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFDT5X25EFA2
Rubix:08440530
Fabrikant:910325 25
EAN:4043377126962
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X25


SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM5
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksp10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 41,08 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 49,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

25 mm

Metrische diameter